Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhülsen GPN 200 Form A

Schutzhülse GPN 200 A karminrot
SHTZHUE-GPN200-Z- 6X10-KAM.ROT

Art.-Nr. 0598200106

EAN 4038898978879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhülsen GPN 200 Form A

Art.-Nr. 0598200106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutzülsen für den Außenschutz

Zylindrische Hülsen zum Schutz von Gewindebolzen, Rohrenden und Wellen.


Der griffige, gerändelte Bund sorgt für eine leichte Demontage.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (D)

6 mm

Innenhöhe (G)

10 mm

Sonstige Norm

GPN 200

Form

A

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Karminrot RAL 3002

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen