Schutzhülsen GPN 200 Form A Polyethylen (PE-LD), karminrot
Schutzhülse GPN 200 A karminrot
SHTZHUE-GPN200-Z- 6X10-KAM.ROT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zylindrische Hülsen zum Schutz von Gewindebolzen, Rohrenden und Wellen.
Der griffige, gerändelte Bund sorgt für eine leichte Demontage.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 6 mm |
Innenhöhe (G) | 10 mm |
Sonstige Norm | GPN 200 |
Form | A |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Karminrot RAL 3002 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |