Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhelm Baumeister

Schutzhelm Baumeister 6-Punkt
SHTZHELM-BAUMEISTER-DRHB-ROT

Art.-Nr. 0993899223

EAN 4061975330758

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhelm Baumeister

Art.-Nr. 0993899223
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
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Innenausstattung mit Drehrad zur perfekten Einstellung

  • Vorsprungsfreier Innenraum zur Vermeidung punktueller Belastung bei Beaufschlagung

  • Verlängerte Schuttzone im Nackenbereich

  • Belüftungsflächen 240 mm2

  • 5-Rippen-Design

  • Gekröpftes Kopfhalteband

  • Große Seitenflächen
Hinweis

Die BG Bau empfiehlt Schutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen nach maximal vier Jahren zu ersetzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe min./max.

53 cm-61 cm

Innenausstattung Helm

6-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Lagerfähigkeit ab Herstellung

4 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen