Schutzhandschuh Nitril TIGERFLEX® Plus
Schutzhandschuh Nitril TIGERFLEX Plus
SHTZHNDSHH-NTR-(TIGERFLEX PLUS)-GR11
TIGERFLEX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximaler Tragekomfort
- Hautfreundliches und weiches, nahtlos rundgestricktes Trägergewebe mit gut anliegender Passform
- Atmungsaktive TIGERFLEX-Beschichtung aus Nitrilschaum
- Elastischer Strickbund
Hervorragende Griffigkeit und gute mechanische Belastbarkeit
Spezielle TIGERFLEX-Beschichtung
Datenblätter(X)
Für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind
- Universell einsetzbar für sämtliche Arbeiten in Handwerk und Industrie
- Optimal für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Speditions-, Transport-, und Lagertätigkeiten
- Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 11 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum mit TIGERFLEX® Struktur |
Normen | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!