Schutzhandschuh MultiFit Nitril
Schutzhandschuh MultiFit Nitril
SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30593933.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/575384365.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/570863053.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/575370683.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders widerstandsfähig gegen Abrieb
- Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Fetten und Ölen in geringem Umfang
- Gute Griffigkeit in trockener sowie leicht feuchter Umgebung durch die mikroporös geschäumte Nitrilbeschichtung der Handinnenfläche
- Hoher Tragekomfort dank des nahtlosen Polyamid-Elasthan-Trägergewebes und der atmungsaktiven Nitrilschaumbeschichtung
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex® Standard 100
- Touchscreenfähig
Unsere Produkte mit dem Siegel Ökotex Standard 100 sind schadstoffarm. Das Siegel zielt auf die Reduktion von Schadstoffen in Produkten ab. Textilien, die mit diesem Label ausgezeichnet sind, wurden auf Schadstoffe geprüft, sodass das Produkt gesundheitlich unbedenklich ist.
Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.
Datenblätter(X)
- Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten
- Verpackungs- und Lagerarbeiten
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Elasthan |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!