Schutzhandschuh Einweg KCL Dermatril P 743
Einweghandschuh KCL Dermatril P 743
HNDSHH-KCL-DERMATRIL P-743-GR.11
Art.-Nr. 1931008041
EAN 4052713513373
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform
- Einzelkennzeichnung der Handschuhe
- AQL < 0,65
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2017
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 und EU 10/2011
- Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren)
- Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN 455.
- Der Handschuh ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie MDR 2017/745
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 11 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374 |
Kategorie | III |
Materialstärke | 0,2 mm |