Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh ENDURANCE

SHTZHNDSHH-GESTRI-ENDURANCE-GR7

Art.-Nr. 0899400057

EAN 4068362236112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhandschuh ENDURANCE

Art.-Nr. 0899400057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr robuster Arbeitshandschuh mit maximaler Standzeit und sicherem Griff. Bietet kompromisslosen Schutz bei höchster Beanspruchung.

Extrem robust und langlebig


  • Stabiles, nahtloses Polyester-Baumwoll-Trägergewebe mit Naturlatexbeschichtung


Widerstandsfähige Naturlatexbeschichtung mit griffsicherer Oberflächenprofilierung


  • Lange Standzeit bei hohen mechanischen Belastungen

  • Sehr gute Trocken- und Nassgriffigkeit


Weitere Vorteile


  • Schutz vor Kontakthitze bis 100°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an mechanische Belastungen und Standzeit

  • Gerüstbauarbeiten

  • Pflasterarbeiten, Garten- und Landschaftsbau

  • Bauhandwerk

  • Robuste Mechanikerarbeiten, Karosseriearbeiten

  • Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Größe

7

Strickteilung/Gauge

10

Werkstoff Trägermaterial

Polyester/Baumwolle

Werkstoff Beschichtung

Naturlatex mit Schrumpfrauung

Normen

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen