Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/pfxqEbUjdCk

Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 1
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 2
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 3
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 4
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 5
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 6
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 7
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 8
Schutzhandschuh E-100 - SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10 - 9

Schutzhandschuh E-100

Schutzhandschuh ECOLINE E-100
SHTZHNDSHH-GESTRI-(E-100)-GR10

Art.-Nr. 0899401210

EAN 4062856834730

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhandschuh E-100

Art.-Nr. 0899401210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universalhandschuh, der das Thema Ökologie mit hervorragenden Schutzeigenschaften und breitem Anwendungsspektrum vereint

Robuste, abriebfeste Naturlatexbeschichtung mit guter Trocken- und Nassgriffigkeit



Gute Schnitt- und Hitzeschutzeigenschaften


  • Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C

  • Schnittschutzlevel B


Ressourcenschonendes Trägergewebe durch Verwendung von Recyclingmaterialien



100 % plastikfreie Verpackung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. im Garten- und Landschaftsbau, universell einsetzbar bei Mechaniker-, Montage- und sonstigen Handwerkertätigkeiten, Arbeiten mit leichten Anforderungen an Schnittschutz wie Verpackungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Instandhaltung, Arbeiten mit warmen Gegenständen

Größe

10

Strickteilung/Gauge

13

Werkstoff Trägermaterial

Polyester/Baumwolle

Werkstoff Beschichtung

Naturlatex mit Schrumpfrauung

Normen

ISO 21420:2020, EN 388, EN 407

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen