Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh Chemie Ansell AlphaTec 58-535W

Chemikalienschutzhandschuh Ansell AlphaTec 58-535W
HNDSHH-ANSELL-ALPHATEC-58-535W-GR.9

Art.-Nr. 1931007919

EAN 4060052911163

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhandschuh Chemie Ansell AlphaTec 58-535W

Art.-Nr. 1931007919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.

  • Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.

  • Dieses AlphaTec®-Modell mit einem weißen Nylonträger wird für Innenarbeiten empfohlen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Luft-und Raumfahrt

  • Agrarchemie

  • Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln

  • Notdienste

  • Arbeiten mit öl- und fettbeschichteten Objekten

  • Wartung

  • Bergbau

  • Druck

  • Raffinerie - Öl und Erdöl

Größe

9

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 374, EN 388, EN 407

Länge

356 mm

Farbe

Grau, Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen