Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzhandschuh Ansell HyFlex 11-818

Schutzhandschuh Ansell HyFlex 11-818
HNDSHH-ANSELL-HYFLEX-11-818-GR6

Art.-Nr. 1931009285

EAN 4057709679743

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhandschuh Ansell HyFlex 11-818

Art.-Nr. 1931009285

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und größere Atmungsaktivität, was zu kühleren, trockeneren Hände und weniger Schweißbildung führt.

  • Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.

  • Die ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.

  • Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte Handschuh den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.

  • Silikonfreies Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montage trockener Komponenten

  • Bestückung von Produktionsstraßen

  • Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern

  • Handhabung kleiner/empfindlicher Teile

  • Ein- und Ausbau von Komponenten

  • Montage von kleinen Komponenten

  • Ver- und Entschrauben

  • Feinmechanik

Größe

6

Farbe

Dunkelblau

Strickteilung/Gauge

18

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen