Schutzgasschweißdraht
Schutzgas-Schweißdraht ER CuSi-A
SHTZGASSHWSDRAHT-CUSI3-15KG-D1,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DIN 1733 SG - CuSi3
- AWS-Bezeichnung: ER CuSi-A
- Werkstoff-Nr.: 2.1461
- Verbindungsschweißen von Kupfer, Kupfer-Silizium und Kupfer-Zink-Legierungen
- Weniger Spritzerbildung reduziert das Nacharbeiten
- Minimale Porenbildung und hohe Nahtfestigkeit
Datenblätter(X)
Speziell für die Anwendung an verzinkten Karosserie blechen und galvanisch verzinkten Werkstücken.
Fahrzeugbau, Karosseriewerkstätten, Kesselindustrie, Industriemaschinenbau, Rahmen- und Anlagenbau.
Drahtdurchmesser (Ø) | 1 mm |
Lagegespult | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spulenart | Korbspule |
DIN | 1733 |
Produktgewicht (per Stück) | 1000 g |