Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzgasschweißdraht

Schutzgas-Schweißdraht ER CuSi-A
SHTZGASSHWSDRAHT-CUSI3-15KG-D1,0MM

Art.-Nr. 098205010
EAN 4048539353439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum MIG-Löten
  • DIN 1733 SG - CuSi3

  • AWS-Bezeichnung: ER CuSi-A

  • Werkstoff-Nr.: 2.1461

  • Verbindungsschweißen von Kupfer, Kupfer-Silizium und Kupfer-Zink-Legierungen

  • Weniger Spritzerbildung reduziert das Nacharbeiten

  • Minimale Porenbildung und hohe Nahtfestigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für die Anwendung an verzinkten Karosserie blechen und galvanisch verzinkten Werkstücken.


Fahrzeugbau, Karosseriewerkstätten, Kesselindustrie, Industriemaschinenbau, Rahmen- und Anlagenbau.

Drahtdurchmesser (Ø)

1 mm

Lagegespult

Ja

Gewicht

15 kg

Spulenart

Korbspule

DIN

1733

Produktgewicht (per Stück)

1000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen