Schutzgasschweißdraht
Schutzgas-Schweißdraht Korbspule
SHTZGASSHWSDRAHT-15KG-D1,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chromlegierte Massivdrahtelektrode für verschleißfeste Auftragungen bei Kombinationen aus Reibverschleiß und Schlagbeanspruchung. Nur im weichgeglühten Zustand spannend bearbeiten, sonst nur durch Schleifen. Für Baggerzähne und -schneiden, Auftragungen auf Verschleißteile aus Manganhartstahl bei Abrasion, Förderschnecken, Schlagbohrmeißel, Schnittwerkzeuge für Kaltarbeit, Rollen, Nocken, Prallplatten usw.
Datenblätter(X)
Speziell für die Anwendung an verzinkten Karosserieblechen und galvanisch verzinkten Werkstücken.
Fahrzeugbau, Karosseriewerkstätten, Kesselindustrie, Industriemaschinenbau, Rahmen- und Anlagenbau.
Drahtdurchmesser (Ø) | 1 mm |
Lagegespult | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spulenart | Korbspule |
DIN | 8559 |
EN-Norm | 440 |
Produktgewicht (per Stück) | 1000 g |