Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzgasschweißdraht

SHTZGASSHWSDRAHT-15KG-D0,8MM

Art.-Nr. 0982088

EAN 4038898621973

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzgasschweißdraht

Art.-Nr. 0982088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum MIG/MAG-Schweißen

Chromlegierte Massivdrahtelektrode für verschleißfeste Auftragungen bei Kombinationen aus Reibverschleiß und Schlagbeanspruchung. Nur im weichgeglühten Zustand spannend bearbeiten, sonst nur durch Schleifen. Für Baggerzähne und -schneiden, Auftragungen auf Verschleißteile aus Manganhartstahl bei Abrasion, Förderschnecken, Schlagbohrmeißel, Schnittwerkzeuge für Kaltarbeit, Rollen, Nocken, Prallplatten usw.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für die Anwendung an verzinkten Karosserieblechen und galvanisch verzinkten Werkstücken.


Fahrzeugbau, Karosseriewerkstätten, Kesselindustrie, Industriemaschinenbau, Rahmen- und Anlagenbau.

Drahtdurchmesser (Ø)

0,8 mm

Lagegespult

Ja

Gewicht

15 kg

Spulenart

Korbspule

DIN

8559

EN-Norm

440

Produktgewicht (per Stück)

1000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen