Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 3

Schutzgas-Schweißdraht für Stahl DIN 8559-SG3
SHTZGASSHWSDRAHT-SG3-KORB-0,8MM

Art.-Nr. 0982008013
EAN 4011231913058
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
Zum Schutzgasschweißen von Stahl nach DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtdurchmesser (Ø)

0,8 mm

Lagegespult

Ja

Gewicht

15 kg

Spulenart

Korbspule

Werkstoff

Niedriglegierter Stahl, 1.5130, 10MnSi7

Oberfläche

Verkupfert

DIN

8559

EN-Norm

440

Typbezeichnung

G 4 Si 1 / SG 3

Produktgewicht (per Stück)

1041,370 g

Schutzgas

Argon/CO2

Werkstoffe für SG 2 und SG 3
BaustähleDIN 17100 St 33 – St 52.3
RohrstähleDIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4
Rohrstähle (warmfest)DIN 17175 St 35.8; St 45.8
KesselblecheSEL HIV, 19 Mn5
SchiffbaustähleSEL A-E, A32-E32, A36-E36
FeinkornbaustähleDIN 17102 St.E 255 – St.E 380
StahlgussDIN 1681 GS-38 bis GS-52
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Korbspulenadapter K 300

ADAPT-KOSPUL-SHWSTECH-M.FEDR-K300/D180MM

Adapter zur Verwendung von 15 kg Drahtkorbspulen in MM-Geräten.