Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzgas-Schweißdraht Edelstahl

Schutzgas-Schweißdraht für Edelstahl
SHTZGASSHWSDRAHT-A2/A4-KORB-15KG-0,8MM

Art.-Nr. 098203008
EAN 4045727019276
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
Zum Schutzgasschweißen von Edelstahl nach DIN 8556
Hinweis

Bei Nasskorrosion:


  • Höchste Betriebstemperatur +400°C

  • Hitze- und zunderbeständig bis ca. +800°C
Gütewerte des reinen Schweißgutes (Richtwerte)
SG2 SG3 Edelstahl SGX2
CrNiMo1912/1.4430
Aluminium
SG AlMg5
Schutzgas (DIN 32526)CO₂MischgasCO₂MischgasArgonArgon
Streckgrenze (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
Zugfestigkeit (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Dehnung A 5%> 25> 252828> 3016
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Verbindungsschweißungen an legierten Grundwerkstoffen.


1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Drahtdurchmesser (Ø)

0,8 mm

Lagegespult

Ja

Gewicht

15 kg

Spulenart

Korbspule

Werkstoff

Edelstahl, 1.4430, X2CrNiMo19-13

DIN

8556

Dehnung längs min.

30 %

Zugfestigkeit min.

600 N/mm²

Produktgewicht (per Stück)

1000 g

Schutzgas

Argon

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Korbspulenadapter K 300

ADAPT-KOSPUL-SHWSTECH-M.FEDR-K300/D180MM

Adapter zur Verwendung von 15 kg Drahtkorbspulen in MM-Geräten.