Schutzbrille Taurus®
Schutzbrille Taurus
SHTZBRIL-TAURUS-KLAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
- Gute Passform
- Kratzfeste und beidseitig, dauerhaft beschlagfreie Beschichtung der Scheiben
- Individuell einstellbarer, flexibler Nasensteg
- Schraubenlose Halterung der Scheibe bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei mechanischen Belastungen
- Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung und Reinigung der Brille (im Lieferumfang enthalten)
- 100% UV-Schutz (bis 400nm)
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FKN |
Produktgewicht (per Stück) | 31,8 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei |