Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzbrille LUKIDA

Schutzbrille LUKIDA
SHTZBRIL-LUKIDA-VERSPIEGELT

Art.-Nr. 0899102414

EAN 4068362184321

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzbrille LUKIDA

Art.-Nr. 0899102414
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
Rahmenloses Design, weiches Material – sitzt perfekt und schützt zuverlässig
  • Rahmenloses Design für ein ultraleichtes Tragegefühl und ein freies Sichtfeld, stilvoll und funktional zugleich

  • Weiche Nasenflügel passen sich sanft an und sorgen für einen rutschfesten Halt, selbst bei Bewegung

  • Flexibel weiche Bügel sind kaum spürbar, auch nach Stunden kein Drücken

  • Inklusive Mikrofaserbeutel zum Schutz vor Kratzern und Staub, ideal für unterwegs oder zur sicheren Aufbewahrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Getönt, Blau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

EN-Norm

16321-1

Mechanische Festigkeit

C (45 m/s) nach ISO 16321-1

Markierung der Schutzscheibe

W GL3 CT 1 N CE

Produktgewicht (per Stück)

27,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen