Schutzabdeckung GPN 695
SHTZKA-GPN695-BE12-GELB
Art.-Nr. 0598695012
EAN 4058794215403
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Klemmring sitzt in der Ringöffnung der Hohlschraube und verhindert das Eindringen von Schmutz.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (D) | 28 mm |
Breite (E) | 15,8 mm |
Innenhöhe (h2) | 31,2 mm |
Sonstige Norm | GPN 695 |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 100 °C |
