Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzabdeckung GPN 695

Schutzkappe GPN 695
SHTZKA-GPN695-BE15-GELB

Art.-Nr. 0598695015

EAN 4058794215410

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzabdeckung GPN 695

Art.-Nr. 0598695015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Ringstutzen nach DIN 7642 Form B und E sowie für nicht genormte Ringstutzen

Der Klemmring sitzt in der Ringöffnung der Hohlschraube und verhindert das Eindringen von Schmutz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (D)

32,2 mm

Breite (E)

19,6 mm

Innenhöhe (h2)

35,3 mm

Sonstige Norm

GPN 695

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen