Schutz- und Drainagebahn Bauwerksabdichtung
NOPPBAHN-2X20M-1LAGIG
Art.-Nr. 0993891220
EAN 4068362298684
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestandteile: Noppenbahn (HD-PE)
- Leitet anfallendes Sicker- und Stauwasser sicher ab
- Unverrottbar
- Wurzel- und schlagfest
- Formbeständig
- Beständig gegen aggressive Wässer
- Trinkwasserunbedenklich
Datenblätter(X)
Die Schutz- und Drainagebahn wird lose auf die fertige Abdichtungsfläche gelegt. Die Noppenbahn ist bei einem Bitumenanstrich mit den Noppen zur Wand zu verlegen. Bei anderen Aufbauten dient sie nur als Schutzlage und wird i.d.R. mit den Noppen zum Erdreich verlegt.
An Stößen ist die Bahn mind. 10 cm zu überlappen. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter als die Abdichtungsfläche zu führen und gegen eindringenden Schmutz zu verschließen.
Das Gefälle muss bei waagerechter Verlegung mindestens 2% betragen. Der Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen ist zu vermeiden.
Länge | 20 m |
Breite | 2 m |
Noppenhöhe | 8 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Pressdruck max. | 400 kN/m² |
Flächengewicht pro m² | 400 g |
Anzahl Lagen | 1 Paar |