Schutz- und Drainagebahn Bauwerksabdichtung
Schutz- und Drainagebahn
NOPPBAHN-DREILAGIG-2X15M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestandteile: Noppenbahn (HD-PE), Filtervlies (PP), Gleitfolie (LD-PE)
- Mittlere Druckfestigkeit
- Leitet anfallendes Sicker- und Stauwasser sicher ab
- Unverrottbar
- Wurzel- und schlagfest
- Formbeständig
- Beständig gegen aggressive Wässer
- Trinkwasserunbedenklich
Datenblätter(X)
Die Schutz- und Drainagebahn wird lose auf die fertige Abdichtungsfläche gelegt. Die schwarze Gleitfolie wird dem Bauteil, das Schutzvlies, dem Erdreich zugewandt. An Stößen ist die Bahn mind. 10 cm zu überlappen. Dabei wird das Vlies über die überlappende Bahn gelegt. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter als die Abdichtungsfläche zu führen und gegen eindringenden Schmutz zu verschließen. Hier kann auch die Befestigung erfolgen. Das Gefälle muss bei waagerechter Verlegung mindestens 2% betragen. Der Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen ist zu vermeiden.
Länge | 15 m |
Fläche | 30 m² |
Breite | 2 m |
Noppenhöhe | 8 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Pressdruck max. | 250 kN/m² |
Flächengewicht pro m² | 800 g |
Wasserableitvermögen pro m | 3.5 l/s |
Anzahl Lagen | 3 STK |