Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutz- und Drainagebahn Bauwerksabdichtung

Schutz- und Drainagebahn
NOPPBAHN-2X20M-3LAGIG

Art.-Nr. 0993893220

EAN 4068362298738

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutz- und Drainagebahn Bauwerksabdichtung

Art.-Nr. 0993893220
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
Dreilagige Anfüllschutz- und Drainagebahn zum Schutz horizontaler und vertikaler, erdberührender Bauwerke nach erfolgter Abdichtung
  • Bestandteile: Noppenbahn (HD-PE), Filtervlies (PP), Gleitfolie (LD-PE)

  • Mittlere Druckfestigkeit

  • Leitet anfallendes Sicker- und Stauwasser sicher ab

  • Unverrottbar

  • Wurzel- und schlagfest

  • Formbeständig

  • Beständig gegen aggressive Wässer

  • Trinkwasserunbedenklich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Schutz- und Drainagebahn wird lose auf die fertige Abdichtungsfläche gelegt. Die schwarze Gleitfolie wird dem Bauteil, das Schutzvlies, dem Erdreich zugewandt. An Stößen ist die Bahn mind. 10 cm zu überlappen. Dabei wird das Vlies über die überlappende Bahn gelegt. An Kanten ist die Bahn ca. 15 cm weiter als die Abdichtungsfläche zu führen und gegen eindringenden Schmutz zu verschließen. Hier kann auch die Befestigung erfolgen. Das Gefälle muss bei waagerechter Verlegung mindestens 2% betragen. Der Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen ist zu vermeiden.

Länge

20 m

Breite

2 m

Noppenhöhe

8 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +80 °C

Flächengewicht pro m²

710 g

Anzahl Lagen

3 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen