Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Schuimzeep

Schuimzeep

Art.-nr. 0890600619

EAN 4062856523931

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Schuimzeep

Art.-nr. 0890600619
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
Voor een zachte en effectieve reiniging in geval van lichte verontreiniging. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
  • Met huidverzorgende glycerine

  • Licht geparfumeerd

  • Zeep- en alkali-vrij

  • Met huidneutrale pH-waarde

  • Zeer voordelig in vergelijking met waslotions
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor een grondige en zachte huidreiniging met lichte verontreiniging. Ook geschikt voor het regelmatig wassen van de handen.

Handleiding

Verdeel het handreinigings-schuim over de niet-bevochtigde huid. Was vervolgens weer met een kleine hoeveelheid water. Spoel uw handen grondig af met water en droog ze voorzichtig af. Bij onbedoeld contact met de ogen onmiddellijk en grondig spoelen met veel warm water.

Inhoud

1000 ml

Verpakking

Koker

Kleur

Blauw

Geur

Geparfumeerd

Chemische basis

Water tenside

pH-waarde / condities

5 / bij 20 °C

Gebruiksduur na opening

12 maanden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handmatig doseersysteem SKIN LINE

DISPENSER-SKIN-LINE-MANUEEL-ZWART

Dispenser met drukhendel. Voor het doseren van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.
x 1 st
Contactloos doseersysteem SKIN LINE

DISPENSER-SKIN-LINE-SENSOR-ZWART

Elektrische dispenser voor contactloze dosering van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.
x 1 st
Skin Line handmatig doseersysteem

DISPENSER-SKIN-LINE-MANUEEL-WIT

Dispenser met drukhendel. Voor het doseren van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.
x 1 st
Skin Line contactloos doseersysteem

DISPENSER-SKIN-LINE-SENSOR-WIT

Contactloze dispenser. Voor het doseren van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.