Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Schuifmaat met momentvastzetpositie

Schuifmaat met momentvastzetpositie
SCHUIFMAAT-MET-MOMENTVERGRENDELING-150MM

Art.-nr. 0715761001

EAN 4065746399432

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Schuifmaat met momentvastzetpositie

Art.-nr. 0715761001
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
  • Schroefdraadtabel op de achterzijde

  • Roestvast

  • Schaal en noniusverdeling mat verchroomd

  • Geschuurd en geslepen meetoppervlakken

  • Dieptemeetstift op schuifmaat

  • Geleverd in een elegante doos
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

160 mm

Noniusverdeling in inches

1/128 inch

Noniusverdeling

0,05 mm

Beklengte

40 mm

Materiaal

RVS 1.4034

DIN

0 - Niet van toepassing

Normering

ISO 13385-1

Productgewicht (per stuk)

206,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie