Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schüttgutleisten-Set für Steckregale

Schüttgutleiste vorne und hinten
SCHUETTGUTLST-F.STERGL-VORN/HI-1005MM

Art.-Nr. 0957589296

EAN 4056807493022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schüttgutleisten-Set für Steckregale

Art.-Nr. 0957589296
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
Schüttgutleiste vorne und hinten für die optimale Lagerung von Kleinteilen in Steckregalen Profi und Basic
  • Leisten werden vorne und hinten in die Rahmenstützen eingesteckt

  • Werkzeuglose Montage

  • Rasterung zur Montage der Stecktrennwände im Abstand von 50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1005 mm

Höhe

110 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecktrennwände für Schüttgutleisten

STETW-F.SCHUETTGUTLST-300MM

Zur praktischen Unterteilung von Schüttensets für die Kleinteilelagerung – im Lieferumfang enthalten: 2 Sicherungsstifte
x 1 St.
Stecktrennwände für Schüttgutleisten

STETW-F.SCHUETTGUTLST-400MM

Zur praktischen Unterteilung von Schüttensets für die Kleinteilelagerung – im Lieferumfang enthalten: 2 Sicherungsstifte
x 1 St.
Stecktrennwände für Schüttgutleisten

STETW-F.SCHUETTGUTLST-500MM

Zur praktischen Unterteilung von Schüttensets für die Kleinteilelagerung – im Lieferumfang enthalten: 2 Sicherungsstifte
x 1 St.
Stecktrennwände für Schüttgutleisten

STETW-F.SCHUETTGUTLST-600MM

Zur praktischen Unterteilung von Schüttensets für die Kleinteilelagerung – im Lieferumfang enthalten: 2 Sicherungsstifte