Schubstangenspanner mit variabler Spannhöhe
Schubstangenspanner Pro variabel mit 2K Griff
SHNLSPN-SHUBSTG-VAR13-MAXSPNW35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellspanner mit großem Spannbereich und automatischer Spannhöhenanpassung, besonders geeignet bei wechselnden Werkstückdicken
Vielseitig und schnell einsetzbar
- Eine Baugröße ersetzt mehrere Größen handelsüblicher Schnellspanner
- Automatische Anpassung der Spannhöhe
Schont empflindliche Werkstücke
- Bewegliche Druckplatte an der Andrückschraube mit abnehmbarer Schutzkappe
- Stellschraube zum Regulieren der Spannkraft im Gelenk des Schnellspanners
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Winkelfußbreite (b1) | 60 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 53 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Bohrungsdurchmesser 2 (d2) | 8 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 33-48 mm |
Lochabstand (a4) | 38 mm |
Lochabstand 2 (a2) | 25,4 mm |
Lochabstand 3 (a3) | 25,4 mm |
Höhe (h1) | 46 mm |
Automatische Anpassung Spannhöhe | 13 mm |
Arbeitshöhe (h3) | 27 mm |
Hublänge (HUB) | 35 mm |
Länge (l1) | 233 mm |
Spannkraft (F1) | 2.5 kN |
Öffnungswinkel (α) | 80 Grad |
Andrückschraubengröße | M8 x 49,3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 469,167 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!