Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubstangenspanner Basic mit Bodenplatte

Schubstangenspanner Basic
SHUBSTGSPN-L138MM

Art.-Nr. 071467720

EAN 4024835146975

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubstangenspanner Basic mit Bodenplatte

Art.-Nr. 071467720
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
  • Zum Spannen und Lösen von Werkstücken in der Produktion oder bei Vorrichtungen

  • Geeignet zum Spannen beim Schweißen, Bohren, Reiben, Kleben, uvm.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Metall im Automobilbau, Schweißautomaten, Fräsvorrichtung, Bohrvorrichtung und Formenbau

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Winkelfußbreite (b1)

56 mm

Winkelfußlänge (b2)

90,2 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

5,5 mm

Lochabstand min./max. (a1)

41-41 mm

Lochabstand 2 min./max. (a2)

35-35 mm

Höhe (h1)

78,9 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

37-59 mm

Arbeitshöhe (h3)

24,6 mm

Hublänge (HUB)

32 mm

Länge (l1)

139.6

Länge min./max. (l2)

28-60 mm

Spannkraft (F1)

1,4 kN

Spannkraft 2 (F2)

1,4 kN

Öffnungswinkel (α)

180 Grad

Andrückschraubengröße

M8 x 65 mm

Produktgewicht (per Stück)

301,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen