Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenunterbau

Schublade
WAPS-SCHUBL-TABLAR-OFFN-3X-450X400X240MM

Art.-Nr. 1967701422

EAN 4066441251919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladenunterbau

Art.-Nr. 1967701422
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
Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • Offene Ausführung vorne

  • Mit Tablaraufnahmeträger

  • Für CLIP-O-FLEX®-Tablar 345 x 260 x 30 mm

  • Modular erweiterbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

450 mm

Breite

400 mm

Höhe

240 mm

Ausführung

3-fach

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen