Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenschrank PRO

Unterbauschrank PRO
SLSHRNK-PRO-US1-RAL7035

Art.-Nr. 0957322012
EAN 4046778513119

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Unterbauschrank zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken der PRO-Serie sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO US 1

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

570 x 680 x 800 mm

Ausführung Schubladen

1 Tür, Höhe 720 mm
1 Fachboden höhenverstellbar

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

437 x 587 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldenplatten-Set PRO

MULDPL-F.SLSHRNK-40MM-38STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-F.SLSHRNK-40MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-F.SLSHRNK-70MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-100MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-100MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-40MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-40MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-70MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-70MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen