Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenschrank PRO 700

Schubladenschrank PRO 700
SLSHRNK-PRO-700/B9-RAL3020

Art.-Nr. 0957334090
EAN 4046778514093

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Maschinen und weiteren Arbeitsmitteln.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Korpus Tiefe: 703 mm

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO 700/B9

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1022 x 703 x 1036 mm

Anzahl Schubladen

9 STK

Ausführung Schubladen

3 Schubladen, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, Teilauszug
2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Vollauszug
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, Vollauszug
2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, Vollauszug
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, Vollauszug

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

886 x 586 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Verkehrsrot RAL 3020

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldenplatten-Set PRO

MULDPL-(F.SLSHRNK-PRO700B)-40MM-54STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-(F.SLSHRNK-PRO700B)-40MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-(F.SLSHRNK-PRO700B)-70MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-100MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-100MM-5STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-100MM-12STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-40MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-40MM-5STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-40MM-12STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-70MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-70MM-5STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO700B)-70MM-12STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 700 B
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen