Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenschrank PRO 550

Schubladenschrank PRO 550
SLSHRNK-PRO-550/S5-RAL7035

Art.-Nr. 0957331052
EAN 4046778513416
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
Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Maschinen und weiteren Arbeitsmitteln.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Korpus Tiefe: 553 mm

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO 550/S5

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

722 x 553 x 1036 mm

Anzahl Schubladen

5 STK

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, Teilauszug
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, Vollauszug
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, Vollauszug
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 210 mm, Vollauszug
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 300 mm, Vollauszug

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

586 x 436 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldenplatten-Set PRO

MULDPL-(F.SLSHRNK-PRO550S)-40MM-39STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 550 S zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-(F.SLSHRNK-PRO550S)-40MM-24STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 550 S. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-(F.SLSHRNK-PRO550S)-70MM-24STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 550 S. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO550S)-100MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 550 S
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-(F.SLSHRNK-PRO550S)-100MM-12STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladenschrank PRO 550 S
x 1 St.