Schubladenschrank PRO 550
Schubladenschrank PRO 550
SLSHRNK-PRO-550/B7-RAL5010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Korpus Tiefe: 553 mm
- Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
- Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO 550/B7 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1022 x 553 x 1036 mm |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Teilauszug |
Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T) | 886 x 436 mm |
Traglast Schublade | 100 kg |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!