Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenschrank BASIC 700 S

Schubladenschrank BASIC S 700
SLSHRNK-BASIC-700/S1336-9SL

Art.-Nr. 0957502040

EAN 4046777419566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladenschrank BASIC 700 S

Art.-Nr. 0957502040
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
Stabiler Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen etc.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Korpus Tiefe: 703 mm

  • Korpus Breite: 722 mm

  • In unterschiedlichen Höhen erhältlich

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC S9/1336

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

722 x 703 x 1336 mm

Anzahl Schubladen

9 STK

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 8 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

586 x 586 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 5-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-5FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 5-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-5FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 5-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-5FACH-KH100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-9FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-9FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-9FACH-KH100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-12FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-12FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-12FACH-H100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-18FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-18FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700S)-18FACH-H100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 S ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen