Schubladenschrank BASIC 700 B
Schubladenschrank BASIC B 700
SLSHRNK-BASIC-700/B1336-10SL
Art.-Nr. 0957504050
EAN 4046777406887
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BASIC B10/1336 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1022 x 703 x 1336 mm |
Anzahl Schubladen | 10 STK |
Ausführung Schubladen | 3 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm |
Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T) | 886 x 586 mm |
Traglast Schublade | 100 kg |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!