Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenschrank BASIC 700 B

Schubladenschrank BASIC B 700
SLSHRNK-BASIC-700/B1036-7SL

Art.-Nr. 0957504030

EAN 4046777406856

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladenschrank BASIC 700 B

Art.-Nr. 0957504030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC B7/1036

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1022 x 703 x 1036 mm

Anzahl Schubladen

7 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 240 mm

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

886 x 586 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 5-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-5FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 5-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-5FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 5-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-5FACH-KH100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-9FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-9FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 9-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-9FACH-KH100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-F.BAS700B-12FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-F.BAS700B-12FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

EINTLNG-SET-F.BAS700B-12FACH-KH100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-18FACH-KH40

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-18FACH-KH70

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 18-fach

EINTLNG-SET-(F.SLSHRNK-700B)-18FACH-H100

Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Fahrplatte BASIC für Schubladenschrank BASIC Typ S 700 und Typ B 700

FAHRPL-(F.SLSHRNK-TYP-B)

x 1 St.
Staplersockel BASIC

STPLSOCK-F.SLSHRNK-1022X700X130

Unterfahrbarer Sockel für Schubladenschrank BASIC Typ S 700 und Typ B 700
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen