Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 834 mm
Schubladenmodul mit zw. 834 mm Schubladen in Baubr
SLMOD-FZG-MSMSH32
Art.-Nr. 0963641532
EAN 4062855165545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schubladenhöhen 90 mm
- Teleskop-Vollauszug
- Griff aus Aluminiumprofil
- Korpus aus hochfestem Stahl
- Mit Beschriftungsfeld
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMSH32 |
Breite | 834 mm |
Höhe | 250 mm |
Tiefe | 380 mm |
Traglast Schublade | 40 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 17,000 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!