Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 834 mm
Schubladenmodul mit 90 und 834 mm Schubladen in Ba
SLMOD-FZG-MSMS33
Art.-Nr. 0963641233
EAN 4062855165330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schubladenhöhe 90 mm und 180 mm
- Teleskop-Vollauszug
- Griff aus Aluminiumprofil
- Korpus aus hochfestem Stahl
- Mit Beschriftungsfeld
Bei Art.-Nr. 0963641231 ist die Traglast der Schubladen 40 kg. Bei Art.-Nr. 0963641233 und Art.-Nr. 0963641243 ist die Traglast der Schublade mit 90 mm Höhe 40 kg und für die Schublade mit 180 mm Höhe 75 kg.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMS33 |
Breite | 834 mm |
Höhe | 430 mm |
Tiefe | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 27,000 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!