Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 1.112 mm
Schubladenmodul, Breite 1112 mm, Schubhöhe 90 mm
SLMOD-FZG-MSMD34
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schubladenhöhe 90 mm
- Teleskop-Vollauszug
- Griff aus Aluminiumprofil
- Korpus aus hochfestem Stahl
- Mit Beschriftungsfeld
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMD34 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 430 mm |
Tiefe | 380 mm |
Traglast Schublade | 75 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 43,600 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!