Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 1.112 mm

Schubladenmodul mit 90 u. 1112 mm Schubladen in Ba
SLMOD-FZG-MSMD33

Art.-Nr. 0963641333
EAN 4062855165422
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
  • Schubladenhöhe 90 mm und 180 mm

  • Teleskop-Vollauszug

  • Griff aus Aluminiumprofil

  • Korpus aus hochfestem Stahl

  • Mit Beschriftungsfeld
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MSMD33

Breite

1112 mm

Höhe

430 mm

Tiefe

380 mm

Traglast Schublade

75 kg

Produktgewicht (per Stück)

38,200 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemboxenset für Schublade 1112 mm

SYSBOX-SET-(F.SLB-1112MM)

ORSYMOBIL
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
x 1 St.
Trennblechsatz

TRENNBL-SA-(F.SL-MTBSMD309)

ORSYMOBIL
Zur Unterteilung der Schubladen
x 1 St.
Antirutschmatte

ANTIRUMATT-FZG-MAM50

ORSYMOBIL
Zur Ladungssicherung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen