Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 1.112 mm
Schubladenmodul mit 90 u. 1112 mm Schubladen in Ba
SLMOD-FZG-MSMD33
Art.-Nr. 0963641333
EAN 4062855165422
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schubladenhöhe 90 mm und 180 mm
- Teleskop-Vollauszug
- Griff aus Aluminiumprofil
- Korpus aus hochfestem Stahl
- Mit Beschriftungsfeld
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMD33 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 430 mm |
Tiefe | 380 mm |
Traglast Schublade | 75 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 38,200 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!