Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenkasten BASIC

Schubladenkasten BASIC
SLSHRNK-BASIC-USK4-RAL5010/RAL7035

Art.-Nr. 0957507040

EAN 4058794026160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladenkasten BASIC

Art.-Nr. 0957507040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken BASIC WUS/WUSK sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen Aufnahme von Einteilungsmaterial
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC USK 4

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

572 x 600 x 380 mm

Anzahl Schubladen

4 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

435 x 512 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-WUS/WUSK-VERSTELLBAR

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
x 1 St.
Werkbankfuß, fix für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Werkbankfuß mit fixer Höhe zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK.
x 1 St.
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.
x 1 St.
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-2000MM

Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-1500MM

Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH1000-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH100-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH100-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen