Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenkasten BASIC

Schubladenkasten BASIC
SLSHRNK-BASIC-USK2-RAL5010/RAL7035

Art.-Nr. 0957507020

EAN 4058794026146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladenkasten BASIC

Art.-Nr. 0957507020
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
Zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken BASIC WUS/WUSK sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen Aufnahme von Einteilungsmaterial
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC USK 2

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

572 x 600 x 380 mm

Anzahl Schubladen

2 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

435 x 512 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-WUS/WUSK-VERSTELLBAR

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
x 1 St.
Werkbankfuß, fix für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Werkbankfuß mit fixer Höhe zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK.
x 1 St.
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR

Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.
x 1 St.
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-1500MM

Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
x 1 St.
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-2000MM

Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH1000-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH100-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH100-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen