Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladeneinsatz

Schubladeneinsatz 8-Fach
EINSA-F.SL-KST-SLM-F.SM3/SM4-8FACH

Art.-Nr. 0963920108

EAN 4011231881272

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladeneinsatz

Art.-Nr. 0963920108
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
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Mit 8-fach Unterteilung

  • Aus Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

TZT108

Breite

475 mm

Höhe

75 mm

Tiefe

330 mm

Passend für Schublade

MSM, MSMH 90/380

Produktgewicht (per Stück)

0,200 kg

Werkstoff

PS - Polystyrol

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen