Schubladeneinsätze
Schubladeneinsatz mit Kunststoffboxen
EINSA-F.SL-SLM-LEER-SBX33
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schubladeneinsatz aus Aluminium
- Kunststoffboxen aus Polystyrol
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SBX33 |
Breite | 470 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 280 mm |
Passend für Schublade | 556 x 90 x 330 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,900 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!