Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladeneinsätze

Schubladeneinsatz mit Kunststoffboxen
EINSA-F.SL-SLM-15BOX-SBX3815

Art.-Nr. 096380 763

EAN 4050382703774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladeneinsätze

Art.-Nr. 096380 763
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
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Schubladeneinsatz aus Aluminium

  • Kunststoffboxen aus Polystyrol
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBX3815

Breite

470 mm

Höhe

75 mm

Tiefe

330 mm

Passend für Schublade

556 x 90 x 380 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,600 kg

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Schubladeneinsätze inklusive:
6 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-GELB-IBB3

Beschreibung:
IBB3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 6 x
6 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-BLAU-IBC3

Beschreibung:
IBC3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 6 x
3 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-GRN-IBD3

Beschreibung:
IBD3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 3 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-ROT-IBA3

Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
x 1 St.
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-ORNG-IBF3

Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
x 1 St.
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-DKGRN-IBG3

Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung