Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladeneinsätze

Schubladeneinsatz mit Kunststoffboxen
EINSA-F.SL-SLM-15BOX-SBX3315

Art.-Nr. 096380 761

EAN 4050382703965

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladeneinsätze

Art.-Nr. 096380 761
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
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Schubladeneinsatz aus Aluminium

  • Kunststoffboxen aus Polystyrol
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SBX3315

Breite

470 mm

Höhe

75 mm

Tiefe

280 mm

Passend für Schublade

556 x 90 x 330 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,545 kg

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Schubladeneinsätze inklusive:
5 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-ROT-IBA3

Beschreibung:
IBA3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 5 x
2 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-GELB-IBB3

Beschreibung:
IBB3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 2 x
2 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-BLAU-IBC3

Beschreibung:
IBC3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 2 x
2 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-GRN-IBD3

Beschreibung:
IBD3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 2 x
4 x
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-ORNG-IBF3

Beschreibung:
IBF3
Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung
Menge: 4 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Insetbox für Schubladeneinsätze

INSETBOX-F.SLEINSA-DKGRN-IBG3

Bedarfsgerechte individuelle Zusammenstellung