Schubladeneinsätze
Schubladeneinsatz mit Kunststoffboxen
EINSA-F.SL-SLM-14BOX-SBX3314
Art.-Nr. 096380 760
EAN 4050382703989
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schubladeneinsatz aus Aluminium
- Kunststoffboxen aus Polystyrol
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SBX3314 |
Breite | 470 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 280 mm |
Passend für Schublade | 556 x 90 x 330 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,442 kg |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!