Schubladen im Systemmaß 8.4
Schublade für Werkstattwagen Karosserie
ET-SCHUBLADE-H309-SCS-8.4
Art.-Nr. 0962649902
EAN 4099618415470
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe | 336 mm |
Breite | 466 mm |
Tiefe | 309 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahlblech |