Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

Schubladen-Einteilungsset US/USK, 8-fach
EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-8FACH

Art.-Nr. 0957507201
EAN 4046777799279
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
Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

Unterteilung in 8 Fächer



Bestehend aus:


  • 1 x Fachschiene Länge 525 mm

  • 6 x Fachteiler Länge 220 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

70 mm

Farbe

Aluminiumgrau

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

1700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen